7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン / パソコン 解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) 画角水平79° 垂直40° 対角95° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様4台 モニターサイズ5インチ
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様2台 モニターサイズ5インチ
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様1台 モニターサイズ5インチ
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様3台 モニターサイズ5インチ
1セット
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。 適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm)110 x 80 x 80 質量(g)約181 温度(℃)動作環境:-20~+50 角度(°)チルト可動:120、パン:355 接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 対応双方向通話:対応 機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等 画素数300万画素 使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと) 警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音 供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)