スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素
使用場所屋内外
画角対角:72°
赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線
ストレージ【microSDカード】最大256GB
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様2台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様1台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様4台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様3台
モニターサイズ5インチ
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
角度(°)チルト可動:90、パン:355
機能防犯灯機能搭載
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数300万画素
使用場所屋内外
ストレージmicroSDカード最大128GB
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90
対応夜間フルカラー撮影・発光LED
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
ストレージ【microSDカード】最大128GB
大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 × 141 × 92
質量(g)約444
出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m,110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)6000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-C)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 x 141 x 92
質量(g)約328
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。
寸法(mm)56×34×147
質量(g)236
消費電力(W)最大2
電源DC 5V/2A
機能デイナイト機能対応
最大解像度2880×1600
検知距離(m)最長9
防塵防水性能IP65
スピーカー対応
動作周囲温度(℃)-20~50
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)5200
画素数500万画素
符号化方式G.711A
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)(赤外線)最大10
待機時間最長5カ月
画角水平89℃ 垂直49°対角105°
内蔵マイク対応
録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です
寸法(mm)110 x 75 x 75
質量(g)180
角度(°)チルト可動:110、パン:350
端末視聴:スマートフォン / パソコン
解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448
撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15
動作温度(℃)-10~+55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数300万画素
警報機能通知:人(追跡対応) / 動体
供給電源DC5V 1A(type-C端子)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)
画角水平79° 垂直40° 対角95°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式検知録画 / 常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です
寸法(mm)110 x 75 x 75
質量(g)180
角度(°)チルト可動:110、パン:350
端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15
動作温度(℃)-10~+55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
警報機能通知:人(追跡対応) / 動体
供給電源DC5V 1A(type-C端子)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平89° 垂直49° 対角105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式検知録画 / 常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。
寸法(mm)55×34×165
質量(g)264
消費電力(W)最大2
電源DC 5V/2A
機能デイナイト機能対応
最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080
検知距離(m)最長9
防塵防水性能IP65
スピーカー対応
動作周囲温度(℃)-20~50
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)5200
画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素
符号化方式G.711A
映像圧縮方式H.264 H.265
照射距離(m)(赤外線)最大10
待機時間最長6カ月
画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°
内蔵マイク対応
録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)126 x 140 x 105
質量(g)354
首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90
機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20
動作温度(℃)-10~+50
動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報機能通知:人/動体
供給電源DC12V 1A
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)
画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)110 x 96 x 96
質量(g)約566
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影
マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応
画素数500万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
ストレージmicroSDカード最大128GB
バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。
適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264
寸法(mm)563x39x134
質量(g)168
消費電力(W)最大1.6
電源DC5V/1A
温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)
対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応
機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール
最大解像度2304×1296
検知距離(m)8
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)4500
画素数300万画素
照射距離(m)赤外線:最大10
音声符号化:G.711A
画角水平104°垂直55°対角126°
内蔵マイク対応
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。
適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない
寸法(mm)110 x 80 x 80
質量(g)約181
温度(℃)動作環境:-20~+50
角度(°)チルト可動:120、パン:355
接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)
対応双方向通話:対応
機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等
画素数300万画素
使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)
警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音
供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W
ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデル。スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー
寸法(mm)172×70×66
質量(g)347
消費電力(W)6
接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード
機能防犯灯:搭載
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)6、暗視:約6-∞
動作湿度(%)0.9
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報種類人/動体
供給電源DC12V/1A
フレームレート12FPS
画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°
動作温度範囲(℃)-10~60
映像化方式H265/H265+
録画方式警報録画(人または動体)/常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)59 x 60 x 91
質量(g)235
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)5000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-c)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
速度読取り最大35MB/sec
トレイルカメラに取り付け用アームをセットしました。巻き付けるだけでどこでも取り付けが可能です。トレイルカメラはAPモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。
用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました
寸法(mm)133×90×60
質量(g)265
電源6V1.5A
マイクロホン音声録音対応
検知範囲120°
解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
動作温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:90%未満
検知距離(m)最大20
画素数4200万画素
防水性IP65
画角水平88°垂直46°対角106°
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大128GB
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード