カテゴリ

  • 防犯用品(103)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • アクシスコミュニケーションズ(57)
  • エスコ(34)
  • オーエ(67)
  • サワフジ(71)
  • ダイケン(88)
  • ブロードウォッチ(364)
  • マザーツール(88)
  • マスプロ電工(36)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(62)
  • ヤヨイ化学(35)
  • レイ・アウト(34)
  • 三菱電機(35)
  • 塚本無線(131)
  • 日本ナインスター(176)
  • 東和産業(62)
  • 東芝ライテック(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hanta」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 SecuSTATION

    SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】

    SecuSTATION
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
    用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ

    SecuSTATION
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
    用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。角度(°)チルト可動:90、パン:355機能防犯灯機能搭載防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素使用場所屋内外ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION

    SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】

    SecuSTATION
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 x 141 x 92質量(g)約328電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ

    SecuSTATION
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
    用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット

    SecuSTATION
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数300万画素カメラ仕様1台モニターサイズ5インチ
  • SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50、 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
    用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】 SecuSTATION

    SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】

    SecuSTATION
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
    用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
  • SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
    その他SD付属なし画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
  • SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 500万画素

    SecuSTATION
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
    付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠色ホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
  • SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATION

    SecuSTATION microSDカード Class10

    SecuSTATION
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
    質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
  • SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 SecuSTATION

    SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】

    SecuSTATION
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
    用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平89° 垂直49° 対角105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
  • SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
    画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
  • SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATION

    SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】

    SecuSTATION
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
    用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ

    SecuSTATION
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
    用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
  • SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 SecuSTATION

    SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】

    SecuSTATION
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)110 x 96 x 96質量(g)約566電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応画素数500万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloudアスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION

    SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】

    SecuSTATION
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
    用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型色白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 800万画素

    SecuSTATION
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
    仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット

    SecuSTATION
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様2台モニターサイズ5インチ
  • SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION

    SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル

    SecuSTATION
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
    角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90対応夜間フルカラー撮影・発光LED防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外ストレージ【microSDカード】最大128GB
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット

    SecuSTATION
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。防塵防水性能IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋内・屋外モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    5日以内出荷
    電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
    用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
  • SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION

    SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】

    SecuSTATION
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは約3mあるので離れた場所にも設置可能です。500万画素 高画質モデル
    用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。寸法(mm)【専用ソーラーパネル】117×170×3、カメラのみ:150×125.8×148/アンテナ含む:150×125.8×227質量(g)525、【専用ソーラーパネル】195出力【専用ソーラーパネル】Max.5V/3W角度(°)チルト可動:90、パン:355コード長さ(m)【専用ソーラーパネル】3対応クラウドサービス(有料)※アプリ開発元によるサービス提供となるため、メーカーでのサポートは致しかねます。機能防犯灯機能搭載解像度2880×1600防塵防水性能IP65、【専用ソーラーパネル】IP66接続端子【専用ソーラーパネル】type-cスピーカー内蔵スピーカー搭載動作周囲温度(℃)-20~+50、【専用ソーラーパネル】-20~+70撮影距離(m)約3m-∞、暗視撮影距離:最大約12動作湿度(%)20-85(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200マイク/スピーカー搭載画素数500万画素使用場所屋外警報機能PIRセンサー最大10m、110°供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子)映像圧縮方式H.265フレームレート25FPSアプリケーションCloudEdge画角水平105°垂直57°対角122°アスペクト比16:9内蔵マイク搭載携帯端末対応スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。録画方式検知録画ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のものWi-Fi規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
  • SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ

    SecuSTATION
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    4日以内出荷
    高画質トレイルカメラ 録画用microSDカード64GB付属【どこでもCAM-withスマホ】
    用途コンセントやWi-Fiがない場所でも使える屋外用カメラです。乾電池やソーラーパネル、ACアダプターと3つの給電方法に対応しています。
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
    用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
    用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
  • SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
    用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数8台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット

    SecuSTATION
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット

    SecuSTATION
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台モニターサイズ5インチ
titan特集
  • おすすめ人気ランキング
  • titan