「sc-3a」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)
色黒色
寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
接続台数3台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/3台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
接続台数3台
関連キーワード