カテゴリ

  • 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • モノタロウ(1)
  • SMC(122)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • Kawasaki(8)
  • 千代田通商(5)
  • 酸素アーク工業(5)
  • OSRAM(5)
  • コクヨ(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • キングジム(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Vesrah(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-6b」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
65,980税込72,578
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)DC48/2A定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外ストレージHDD:最大8TBモニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ