- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ロブテックス エビ
- 2ページ目
2ページ目: ロブテックス エビのすべての商品
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2
アズワン品番65-9561-32
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
手に馴染みやすいビニールグリップで作業性が高く使いやすいです。先端部ギザ付。ビニールグリップ付
仕様●全長(mm):158●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)鉄線:Φ1.5●先端形状(mm)E×F:3×2.5●質量(g):120●電子工作に必要な工具の種類と使い方【ワイヤー処理編】●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。
アズワン品番67-0440-65
1丁
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本
アズワン品番67-0443-92
1箱
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
仕様●適合ネジ:Φ5.0mm●材質:入数:50個
アズワン品番67-0444-09
1袋
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ
アズワン品番67-0442-46
1本
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼
アズワン品番67-0367-55
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ
アズワン品番67-0442-44
1本
¥6,098
税込¥6,708
10日以内出荷
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルになっています。一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
強度(Nm)メーカー保証:73.0
口開き(mm)0~13
ボルトナット最大寸法M8
参考強度(JIS強力級)60.8N・m
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~36
ボルトナット最大寸法M24
色(グリップ)ブルー
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~24
ボルトナット最大寸法M16
色(グリップ)レッド
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
モンキレンチのスタンダードモデルです。ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
用途一本で複数サイズのボルトやナットに対応。
材質鋼材
寸法(mm)450
質量(g)1900
強度(Nm)保証(トルク):3079.1
口開き(mm)0~53
ボルトナット最大寸法M33
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。
用途口開きは簡単な7段階調整。
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~46
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
用途狭い場所での作業等。
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~58
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。
用途狭い場所での作業等。
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~43
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。5MM間隔で口の開きは8段階、あらゆる物を握りやすい柄幅でガッチリ掴みます。角型のくわえ部はすべらず、傷つけず、しかも4面をしっかり掴むため、トルクが十分かけられます。使用中のジョイントのスリップズレは皆無の安全機構でバネの力で柄は自動的に開き、連続作業も楽に出来ます。150MMドライバーは、止水栓のフタ開けに、また、強く締まったネジなど普通のドライバー以上にトルクが出ます。先端は溝付きのため、水道蛇口のケレップ(コマ)もスッと取出せます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。
付属品バネ
材質鋼材
全長(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。