「えび」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。
色(グリップ)スモーク
薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルです。ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ部は非対称の特殊形状で必ず3点当たりになり、がっちりグリップします。切断刃は理想の刃付けで、同メーカー従来品(プライヤ)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
用途切断刃は理想の刃付けで、従来品と比較し小さな荷重で切断可能。
材質鋼材
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
錆びにくく、耐久性に優れています。つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具です。
用途ボルト・ナットの締付・取付線材の切断、ネジり、曲げ、引っ張り、鉄板等の曲げに。
材質鋼材
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。ナットの4面をガッチリグリップします。混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。
材質鋼材
全長(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。
仕様ドライバー付
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
薄くて軽い、そして広いです。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
口開き(mm)0~46
ボルトナット最大寸法M30
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。長時間作業での手の疲れをやわらげます。
用途つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具。
材質鋼材
ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。インジケータ付調整ネジを回しビニール線のサイズに適合した皮剥ぎストリップが簡単にできます。シャープなカッター付きです。線を傷めず被覆を剥ぎ取る事ができ便利で能率的です。
用途ビニール線のビニール被覆を剥ぎ取る場合に用いる工具。
仕様カッター付
材質鋼材
適合電線(mm2)0.1~5.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
全長(mm)190
質量(g)460
口開き(mm)12~49
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
全長(mm)300
質量(g)530
口開き(mm)12~49
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。
材質鋼材
全長(mm)274
質量(g)430
使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
色(グリップ)黄
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。ハンドルの自重により、ブラインドリベットがノーズピースより脱落しないように保持します。ソフトグリップのハンドルは、柄の開きが小さく握りやすい為どなたでも十分に力が入り、強いブラインドリベットも楽に切断出来ます。
用途ブラインドリベットを用いてリベット締めを行うエアー式の締結工具。
材質アルミ、スティール
全長(mm)270
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8(4.8はNS、NSS、NSTについて不可)
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~24
ボルトナット最大寸法M16
色(グリップ)イエロー
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ご家庭でのリベッティングに最適のタイプです。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。
材質鋼材
全長(mm)260
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)NSA2.4~4.8、NA2.4~4.8、NS2.4~3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様●適合ネジ:Φ5.0mm●材質:入数:50個
アズワン品番67-0444-09
1袋
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2
アズワン品番65-9561-32
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途電線ケーブル切断用
トラスコ品番667-3097
全長(mm)375
切断能力(mm2)IV線150
切断能力(mm2)CVT線:14
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途ケーブルカッター CK150専用の替刃
トラスコ品番667-3098
適合本体CK150
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルになっています。一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
強度(Nm)メーカー保証:73.0
口開き(mm)0~13
ボルトナット最大寸法M8
参考強度(JIS強力級)60.8N・m
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
用途狭い場所での作業等。
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~58
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ3.2mm●下穴径:Φ3.3mm~Φ3.4mm●リベット長さ:9.2mm●ツバ径:Φ6.4mm●適正かしめ板厚:3.2mm~6.4mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:100本
アズワン品番67-0443-89
1箱
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。
アズワン品番67-0440-68
1丁
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~36
ボルトナット最大寸法M24
色(グリップ)ブルー
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ