電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。
材質鋼材
全長(mm)274
質量(g)430
使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
色(グリップ)黄
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード