ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.52MB)
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
取扱説明書(1.05MB)
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.28MB)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(1.04MB)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
適合パイプ径(Φmm)100
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(0.19MB)
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
メッシュ10M
関連資料図面(0.16MB)
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
メッシュ3M
関連資料(0.3MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.6MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ3M
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.33MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料図面(0.15MB)
取扱説明書(4.73MB)
SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
種類クーラーキャップ
寸法F(mm)7
関連資料(0.06MB)
取扱説明書(0.42MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
メッシュ10M
材質SUS304
関連資料図面(0.18MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質ABS樹脂
色コンフォートホワイト
種類クーラーキャップ
寸法L(mm)70
寸法A(mm)120
寸法F(mm)11
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.3MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.17MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料図面(0.16MB)
取扱説明書(4.73MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
関連資料図面(0.17MB)
取扱説明書(4.73MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ10M
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.17MB)
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.4MB)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)150
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.4MB)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.4MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.33MB)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.68MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
直管相当長(m)2.5
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.68MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ