ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
衛生通気用フードです。パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.34MB)
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
取扱説明書(1.05MB)
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.52MB)
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.28MB)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
メッシュ10M
関連資料図面(0.16MB)
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
メッシュ3M
関連資料(0.3MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
適合パイプ径(Φmm)50
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.6MB)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(1.04MB)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
適合パイプ径(Φmm)100
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(0.19MB)
SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
種類クーラーキャップ
寸法F(mm)7
関連資料(0.06MB)
取扱説明書(0.42MB)
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質ABS樹脂
色コンフォートホワイト
種類クーラーキャップ
寸法L(mm)70
寸法A(mm)120
寸法F(mm)11
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.3MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料図面(0.15MB)
取扱説明書(4.73MB)
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として
材質AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)150
色コンフォートホワイト
種類角型レジスター
関連資料(0.34MB)
取扱説明書(0.67MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ3M
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.33MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ10M
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.17MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
メッシュ10M
材質SUS304
関連資料図面(0.18MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.33MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)84
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法D(mm)147
寸法E(mm)79
寸法B(mm)65
メッシュ10M
適合パイプ径(Φmm)150
開口面積(cm2)吸気:24、単純:34
関連資料(0.12MB)
圧力損失吸気:55.4
防音性能T-2相当
取扱説明書(0.33MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
SUS製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
種類クーラーキャップ
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.42MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-93(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.16MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.1MB)
取扱説明書(0.51MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.58MB)
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ