カテゴリ

  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(29)
  • エレコム(21)
  • ロジクール(43)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • Xacti(1)
  • KANDAO(5)
  • サンワダイレクト(11)
  • ソースネクスト(4)
  • TP-LINK(41)
  • j5 create(7)
  • REGZA
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「web会議 カメラ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電子黒板 レグザキャンパス REGZA電子黒板 レグザキャンパスREGZA
650,000税込715,000
1台
3日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 <br />また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。<br />手書きした文字を自動でテキスト化します。<br />板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。<br />電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。<br />USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。<br />”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。<br />また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)画面サイズ65型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN× 1輝度(cd/m2)500
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら