ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。
2枚のソーラーパネルを並列接続
ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します
太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ
受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)≦30
電圧(V)≦DC1000
コネクタMC4
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。
広くて離れた場所に設置可能
AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。
MC4コネクタ
汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)20
電圧(V)600
ケーブル長(m)5
コネクタMC4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
200Wの高出力ソーラーパネル
200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。
約22%の高変換率
カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。
持運び・保管に便利な折畳式
折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。
汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ
接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外
展開時に便利な自立スタンド搭載
設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載
付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1
出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)
変換効率(%)エネルギー:約22
ケーブル長(cm)本体接続:50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード