シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
ポート1/2"(13mm)barb
シーフロ社のアキュームレータータンクは、ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。このアキュムレータは、ポンプがよりスムーズにシャットオフ圧力に達することを可能にし、オン/オフサイクルを減少させることによって給水、給湯のより良い制御を可能します。ウォーターポンプのシステムに併用し、ご使用ください。
仕様最大水圧(GPM/LPM):125/8.6
タンク容量1.0L/33.8oz
ポートサイズ1/2"(13mm)
ポート(形状)MNPT
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
仕様モーター停止圧:60PSI
電源DC12V
水量(L/min)20.8(5.5GPM)
タンク容量1.0L
ポート1/2"(13mm) MNPT
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード