4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。 14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。 ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3 流量(L/h)4160(1100GPH) 適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。 14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3 流量(L/h)4160(1100GPH) 動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作) 適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷