カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SEAFLO(シーフロ)
- フエニックス・コンタクト(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ビーエム機器(1)
- SCHURTER(1)
- Argos Technologies Inc(1)
- DEGSON(1)
「fbs2-5」の検索結果
特価

SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで
SEAFLO(シーフロ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。長さ(mm)144幅(mm)92サイズケーブル:14AWG高さ(mm)81電源DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A