シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水圧60psi
ポート1/2"(13mm)
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。
20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54
ケーブルサイズ(AWG)18
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。
このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
形状(ポート)MNPT
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水量(L/min)18.9(5.0GPM)
水圧70psi
ポート1/2"(13mm)
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT
電源(V)24/4.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水量(L/min)11.2(3.0GPM)
水圧60psi
ポート1/2"(13mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。
使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
長さ(mm)179.3
電源DC12V/7.5A
ワイヤー長さ(m)5
ホース寸法(mm)19
推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5
径(mm)41.1
排出量(L/min)(490GPH):30
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108
質量(kg)2.48
電源(V)24/7.0A
吐出量(L/min)30(8.0GPM)
ポンプインペラー式
口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108
質量(kg)2.48
電源(V)12/10.0A
吐出量(L/min)30(8.0GPM)
ポンプインペラー式
口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。
完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。
ただし、喫水より上の位置では使用できません。
このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。
8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V
最高耐熱温度(℃)54
対象【英熱量】24000BTUまで
高さ(m)4(最大揚水)
入口管接続口径3/4"FPT
出口管接続口径1/2"MPT
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。
完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。
ただし、喫水より上の位置では使用できません。
このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。
8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V
最高耐熱温度(℃)54
対象【英熱量】24000BTUまで
高さ(m)4(最大揚水)
入口管接続口径3/4"FPT
出口管接続口径1/2"MPT
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/6.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。
蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180
外径(Φmm[Φinch])250[8]
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/5.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)2812(750GPH)
適合ホース3/4"(19mm)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/25A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)13280(3500GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)24/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/20.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)11340(3000GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/15A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)13280(3500GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/12.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)11340(3000GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/14.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7
流量(L/h)7570(2000GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。
14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3
流量(L/h)4160(1100GPH)
動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作)
適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。
ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。
ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。
排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。
ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。
ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。
排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル
材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル
接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psi
ポート1/2"(13mm) MNPT
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。
14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。
ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3
流量(L/h)4160(1100GPH)
適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)4160(1100GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51
タイプ3ウェイ
電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
ポート1/2"(13mm)barb
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51
タイプ2ウェイ
電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
シーフロ社のアキュームレータータンクは、ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。このアキュムレータは、ポンプがよりスムーズにシャットオフ圧力に達することを可能にし、オン/オフサイクルを減少させることによって給水、給湯のより良い制御を可能します。ウォーターポンプのシステムに併用し、ご使用ください。
仕様最大水圧(GPM/LPM):125/8.6
タンク容量1.0L/33.8oz
ポートサイズ1/2"(13mm)
ポート(形状)MNPT
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
取り外しや設置が簡単な、水洗式のコンパクトポータブルトイレです。
手動ポンプで蓄圧するだけで水が流れます。
ボート用やキャンプ用としてではなくご自宅で使用したり、介護用として使用することもできる水洗式携帯トイレです。
洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに分かれており、上部の清水タンクに水を入れ、使用後に水を流すことで便器内を清潔に保つことができます。
また、清水と共に汚水タンクに汚水が貯まると、便器部分と汚水タンク部分は外すことができるため、簡単に汚水を捨てることができます。
材質ABSプラスチック
タンク容量(L)(清水)13、(汚物用)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×354×313
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT
電源(V)DC12/6.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)125×111
水量(L/min)7.6(2.0GPM)
水圧55psi
ポート1/2"(13mm)-14 MNPT
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
仕様モーター停止圧:60PSI
電源DC12V
水量(L/min)20.8(5.5GPM)
タンク容量1.0L
ポート1/2"(13mm) MNPT
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)24/2.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)24/1.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。
ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。
ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。
排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル
材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル
接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)
ホース長さ(m)6.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
寸法L(mm)375
寸法H(mm)270
寸法L1(mm)291
寸法h1(mm)192
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ