KUKUNA
KUKUNAのページです。KUKUNAは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷