被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。USB充電式。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂
質量(g)約470
タイプレギュラー
定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W
アズワン品番64-5168-15
1個
¥11,880
税込¥13,068
7日以内出荷
ボタン1つでモーターパワーの調節ができるRPM調節機能搭載(RPMは回転数の単位)。オーナー様が求めるシルエットにカットすることが出来る機能【1短い毛に合わせてより細かくカットが出来る刈上高さスライド機能付2被毛に合わせてショートからロングまで調節が出来る毛の長さアタッチメント付】ペットの細くて柔らかい被毛にしっかり入り込む切味抜群なペット専用刃採用。カット幅39mmなので広い面をカットするのにピッタリ。USB充電式仕様。スタンドでも手軽に充電可能。バッテリー残量とモーターパワーがひと目で分かるLED液晶画面表示。パワフルで静音モーターを搭載。まるごと水洗いOK、IPX7防水相当。本体と全てのパーツを収納できる専用ケース付。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6・9・12mm)、専用充電スタンド、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
サイズレギュラー
質量(g)約230
消費電力(W)<消費電力>交流式使用時:約5、充電式使用時:約3
電源充電アダプター
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格入力電圧(V)AC100ー240 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×179×42
バッテリー本体:リチウムイオン電池
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
充電時間(時間)<充電時間/使用時間>約2(フル充電)/約90分(6000回転/分での使用時間)
電源タイプ充電・交流式
定格出力電圧(V)(定格出力)DC5 1000mA
原材料本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス・セラミック、 アタッチメント:ABS樹脂
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード