3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。USB充電式。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂 質量(g)約470 タイプレギュラー 定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W アズワン品番64-5168-15
1個
11,880 税込13,068
7日以内出荷

ヘッド部分を簡単にバリカンとネイルケアにチェンジする事ができる1台2役充実機能のコードレスアイテムになります。バリカンヘッドはペット専用刃を採用。カット幅16mm。アタッチメント付き。ネイルケアヘッドはペット専用砥石を採用したダイヤモンドコートをコーティング。防水仕様で丸洗い可。約5時間のフル充電でバリカンは約60分、ネイルヤスリは約45分使用可能。
セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂 質量(g)約290 消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3 電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27 使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分 充電時間約5時間(フル充電) 定格時間約15分(連続で使用できる時間) 対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ペット専用刃を採用した、カット幅6mmの微細な面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。ペンシル型なので持ちやすく小回りがきき、USB仕様で使い勝手が良いです。今まで切りにくかった肉球の間も丁寧なカットが出来ます。
セット内容バリカン本体、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック 質量(g)約270 消費電力(W)交流式使用時:約4.5、充電式使用時:約3 電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 使用時間約45分 充電時間約5時間(フル充電) 定格時間約15分(連続で使用できる時間) 電源供給方式充電・交流式
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷