携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。
用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
関連キーワード