10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm)4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)ST-25083用 コテ先
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ホットナイフ型
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用 出力(W)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途焼き付け焦がし用 出力(W)9
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力USBポート 最高温度(℃)600(50W) 本体質量(g)85 入力電圧(V)100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2400 本体長さ(mm)161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KIT
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用 タイプホットステーブル用 出力(W)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用 タイプヒートシュリンク用 出力(W)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • mst-20