絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,350件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズガンASSY AJP-1210/1310用京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSYトラスコ品番423-3620
部品 電気のこぎり ASK-1000 京セラインダストリアルツールズ部品 電気のこぎり ASK-1000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
109税込120
1個
3日以内出荷
EK-6003 あんぜんロータ 京セラインダストリアルツールズEK-6003 あんぜんロータ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
刈払機用 軽量2段刃チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量2段刃チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
コードストラップ(ベルトフック付) 京セラインダストリアルツールズコードストラップ(ベルトフック付)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
ストレートガイド(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズストレートガイド(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
集じんノズルセット 京セラインダストリアルツールズ集じんノズルセット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
339税込373
1セット
3日以内出荷
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用適合機種W-470EDM、W-470ED
スライドシート 京セラインダストリアルツールズスライドシート京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
ブレードセット 京セラインダストリアルツールズブレードセット京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
適合機種JSE-60A
安定板「すべるん」 京セラインダストリアルツールズ安定板「すべるん」京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
角面(45°) 京セラインダストリアルツールズ角面(45°)京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
寸法A(mm)42寸法D(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)27.5
ボーズ面 京セラインダストリアルツールズボーズ面京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズダイヤモンド砥石京セラインダストリアルツールズ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
粒度#180外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)厚さ(mm)1.05適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
ホース 京セラインダストリアルツールズホース京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースですフリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです集じん機接続ロック付です
用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W適合本体VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅56×高さ320×奥行48mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)28×35ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51Wホース外径(Φmm)46
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
479税込527
1組(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種W-146D・W-400D・W-570ED・W-660ED・W-565D・W-655D・W-571ED・W-661ED・W-567D・W-657D・W-760ED・W-572ED・W-662ED・W-573ED・W-663ED・W-763ED・W-568D・W-658D・W-573EDM・W-663EDM・AW573ED・AW663ED・AW763ED・AW573EDM・AW663EDM・KW-300D・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×25×6質量(g/個)1.5入数2
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.4材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電流(A)0.9型番PAB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
羊毛バフ RSE-1250用 京セラインダストリアルツールズ羊毛バフ RSE-1250用京セラインダストリアルツールズ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチピン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
培土器 京セラインダストリアルツールズ培土器京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
ブルポイント 京セラインダストリアルツールズブルポイント京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種CH-462全長(mm)280六角対辺(mm)17
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1セット(5種類×1本)
6日以内出荷
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質H.S.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称710ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)2.3~3.1
延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ延長高圧ホース京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)25.4
根切り刃 京セラインダストリアルツールズ根切り刃京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワイドノズル 京セラインダストリアルツールズワイドノズル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズパット組立(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
冷却ファン付
外径(mm)150仕様冷却ファン付適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
布バフ 京セラインダストリアルツールズ布バフ京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途サンダポリシャRSE-1250用外径(mm)125適合機種RSE-1250
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ
4,498税込4,948
1パック(4枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●木工用のベルトセットです(計4枚/荒仕上用1枚・中仕上用2枚・仕上用1枚)●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削粒度#60・80・100・120適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×1枚・中仕上用×2枚・仕上用×1枚(計4枚)材質砥粒:ホワイトアランダム質量(g)1枚当たり:80ベルト幅(mm)100種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(3枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●荒仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削粒度#60適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダム質量(g)1枚当たり:105ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズリョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
刃長(mm)210トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.26MB)刈刃外径(Φmm)200
刈払機 京セラインダストリアルツールズ刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.41MB)刈刃外径(Φmm)230
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1延長コード(m)10質量(kg)0.85材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC型番HT-2110電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)最大切断枝径(Φmm)10
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35