フレキシブルホースセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)当日出荷
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)予約販売
高速切断可能な角度付
用途木工高速切断、荒切用切断対象木工適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45
FG-205用砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途研磨機用外径(Φmm)205内径(Φmm)80厚さ(mm)25適合機種FG-205
振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5長さ(mm)299付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース質量(kg)1.75トラスコ品番379-9204
高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8電流(A)12.5電源単相100V消費電力1,200W吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)6最高許容圧力(MPa)10給水方式水道ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量4.8リットル/min取扱説明書(6.96MB)最大吐出水量(L/min)8
エンジン式刈払機 EKKB-2665L京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356排気量(mL)25.4使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式点火プラグNGK BPM7Y取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
トリマー ATRE60V京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6取扱説明書(2.85MB)
小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
パワーミキサー APM311京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180取扱説明書(0.84MB)
フェルトバフ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)当日出荷
適合本体VC-1150/1200/1250(型式#5260まで)/125RS/125WPD/125W
18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース質量(kg)1.4バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(0.95MB)
ディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)600最大出力(W)600絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56
ねじれ防止ジョイント京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番442-9788適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ソーチェン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
リンク数58ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53ゲージ0.050"(1.27mm)適合機種ESK-3740ソーチェーン91PX-58
丸ブラシ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用切断対象木工適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)12切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)55切断能力(mm)合成樹脂2~25
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)235トラスコ品番450-9528山数(寸渡り)9
エンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
用途非鉄金属用 中仕上寸法(mm)100×915適合機種BDS-1000・B-4000T
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10取扱説明書(1.26MB)
VC-23/30用集じんホース京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
長さ(m)1.8適合本体VC-23/30専用ホース外径(Φmm)34.5(本体側は、タンクに直接接続)
充電式ハンディチェンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプスイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガードガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248質量(kg)1.5バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)チェンスピード(m/sec)10バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8サイズ長さ298×幅367×高787mm電流(A)14電源単相100V消費電力1,350W吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)11給水方式水道電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量5.0L/min取扱説明書(5MB)最大吐出水量(L/min)7.5
18V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品
密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)質量(kg)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130