樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235
保証期間1年
打撃数(min-1)3000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
質量(kg)5.3
コード長さ(m)5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)367
幅(mm)78
質量(kg)2.7
高さ(mm)214
電流(A)8.8
電源(V)単相100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
定格電力(W)8.8
打撃数(min-1[回/分])0~4600
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26
保証期間1年
穴あけ能力(mm)コアビット70
打撃数(min-1)0~4600
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード