「エンドレス研磨ベルト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木工用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
種類中仕上
用途非鉄金属用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
用途木工用 仕上
寸法(mm)76×533
適合機種BE-3210
種類仕上
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800
ベルト速度(m/s)6~7
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
ベルト寸法(mm)10×330
充電時間(分)(標準)102
バッテリー容量(mAh)2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード