ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)
電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
関連キーワード