使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様Bタイプのみ
質量(kg)1.7
トラスコ品番327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード