バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
関連キーワード