ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)235
トラスコ品番450-9528
山数(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用
切断対象鉄鋼、ステンレス
全長(mm)100
山数(インチ当たり)32
切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2
切断能力(mm)軟鋼板0.5~2
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)ステンレス板0.5~2
切断能力(mm)アルミ板0.5~2
刃渡り(mm)84
切断能力(mm)ステンレス0.5~2
切断能力(mm)軟鋼0.5~2
1パック(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)75
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30
切断能力(mm)パイプΦ30以下
切断能力(mm)木材30以下
刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)223
山数(寸渡り)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
用途軟鋼材薄物の切断
刃渡り(mm)75
全長(mm)101
材質バイメタル
1インチ当たり山数24
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途釘の入った木材や樹脂などの切断
切断対象木材、樹脂
材質バイメタル
全長(mm)101
山数(1インチ当たり)75
刃渡り(mm)75
1パック(2本)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
短尺(細目)
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)150
全長(mm)185
山数(寸渡り)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途コンパネ、ベニヤなどの切断
切断対象コンパネ、ベニヤなど
材質SK材
全長(mm)165
山数(1インチ当たり)9
刃渡り(mm)145
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)
切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4100
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード