「セバーソーブレード」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165
刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本
1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223
刃渡り(mm)190
トラスコ品番450-9536
種別竹挽き用No.70
材質SK材
切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)235
トラスコ品番450-9528
山数(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用
切断対象鉄鋼、ステンレス
全長(mm)100
山数(インチ当たり)32
切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2
切断能力(mm)軟鋼板0.5~2
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)ステンレス板0.5~2
切断能力(mm)アルミ板0.5~2
刃渡り(mm)84
切断能力(mm)ステンレス0.5~2
切断能力(mm)軟鋼0.5~2
1パック(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)223
山数(寸渡り)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)75
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30
切断能力(mm)パイプΦ30以下
切断能力(mm)木材30以下
刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
用途軟鋼材薄物の切断
刃渡り(mm)75
全長(mm)101
材質バイメタル
1インチ当たり山数24
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途釘の入った木材や樹脂などの切断
切断対象木材、樹脂
材質バイメタル
全長(mm)101
山数(1インチ当たり)75
刃渡り(mm)75
1パック(2本)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
短尺(細目)
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)150
全長(mm)185
山数(寸渡り)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途コンパネ、ベニヤなどの切断
切断対象コンパネ、ベニヤなど
材質SK材
全長(mm)165
山数(1インチ当たり)9
刃渡り(mm)145
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
家庭内の色々な大型のゴミを切断できる3種類のブレードセット
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
こんなお得な商品も!
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)5000
取扱説明書(0.99MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)5000
取扱説明書(0.99MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃
トラスコ品番835-8921
1セット(3本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用
刃渡り(mm)258
全長(mm)264
材質バイメタル
切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下
1インチ当たり山数24
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])0~4500
切断能力(mm)木材厚さ40
ストローク(mm)10
付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
取扱説明書(1.16MB)
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4100
付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース
質量(kg)1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126
切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
取扱説明書(1.16MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4,100
付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)
質量(kg)1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126
切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
取扱説明書(1.16MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)
切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4100
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード