スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥11,280
税込¥12,408
3日以内出荷
取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強)
付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)
長さ(mm)564
幅(mm)162
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時)
電圧(V)18
連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時
真空度(kPa)0~3.5(強)
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時)
分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
ブラシレスモーター採用
吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
収納時に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
長さ(mm)970
幅(mm)121
高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。)
質量(kg)1.5(電池パックを含む)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板
種別本体のみ
保証期間1年
充電時間(分)84
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
モーターブラシレスモーター(後端部)
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える
縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる
明るさは「強」「弱」の2段階
眩しさを抑える防眩フィルム付属
市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム
質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)
電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池
本体寸法(mm)173×240×295
連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25
AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A
照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m
電池18Vリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
LED18W(0.5W×36灯)
光束(Lm)(強)1500、(弱)500
上下角度調節縦方向360°
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)
質量(kg)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)
バッテリー電圧(V)DC18
保証期間1年
充電時間(分)84
スクリュー径(Φmm)150
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm)
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ:120
切断能力(mm)木材55
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年
ストローク量(mm)10
充電時間(分)50
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
100V並みのパワーを実現!
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ
握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる
丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ
長さ(mm)307
幅(mm)117
質量(kg)2.1
高さ(mm)122
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])10000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122
砥石径(Φmm)100
握り径(Φmm)58
保証期間1年
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプパドルスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプスライドスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
関連キーワード