2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式ブロワー(本体のみ)
取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業 風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強) 付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付) 長さ(mm)564 幅(mm)162 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時) 電圧(V)18 連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時 真空度(kPa)0~3.5(強) 適合バッテリーリチウムイオン
1台
9,598 税込10,558
当日出荷