高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード