作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)200
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16
回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)320
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205
付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)1.5
トラスコ品番360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード