13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質G.C.砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~8.0 名称771軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(4種類×1本)
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×4種 材質G.C.砥石 軸径(Φmm)2.35 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~6.0 名称770軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ビット
適合機種HR-25、HR-100 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ハイスビット
適合機種HR-100
1セット(6本)
2,898 税込3,188
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削 適合機種HR-25、HR-100 材質S.K.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称720ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(3種類×1本)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ミニドリル
用途金属、非金属の穴あけ 軸径(Φmm)2.35 先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10) 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×3種 材質H.S.ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 名称850ミニドリル 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ビット
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、MHR-26、HR-100 セット内容各1本×2種 材質ダイヤモンド砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称790ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)1.8
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質H.S.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称710ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)2.3~3.1
1セット(5種類×1本)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)