充電式のこぎり(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
電気のこぎり ASK-1001京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
小型レシプロソー ARJK120KT京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)取扱停止中
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年
充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm)質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(1.04MB)
充電式小型レシプロソー DRJ120L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5ストローク数(min-1)0~5000ストローク量(mm)10電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh本体質量(kg)1.8長さ(mm)350バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)50切断能力(mm)パイプ塩ビ:120ストローク数(min-1[回/分])0~5000切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128保証期間1年取扱説明書(1.04MB)
18V充電式のこぎりキット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
電気のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
帯ノコ刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101材質バイメタル1インチ当たり山数24
ハクソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)5日以内出荷
ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用刃渡り(mm)258全長(mm)264材質バイメタル切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
用途釘の入った木材や樹脂などの切断切断対象木材、樹脂材質バイメタル全長(mm)101山数(1インチ当たり)75刃渡り(mm)75
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
用途コンパネ、ベニヤなどの切断切断対象コンパネ、ベニヤなど材質SK材全長(mm)165山数(1インチ当たり)9刃渡り(mm)145
ブレードホルダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(9件のレビュー)当日出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8件のレビュー)当日出荷
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用切断能力(mm)ステンレス3以下切断能力(mm)軟鋼3.5以下
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用切断対象鉄鋼、ステンレス全長(mm)100山数(インチ当たり)32切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断能力(mm)パイプ-切断能力(mm)ステンレス板0.5~2切断能力(mm)アルミ板0.5~2刃渡り(mm)84切断能力(mm)ステンレス0.5~2切断能力(mm)軟鋼0.5~2
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価
1パック(5枚)
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(19件のレビュー)当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用切断対象木工、合成樹脂全長(mm)175山数(インチ当たり)8.5切断能力(mm)-切断能力(mm)パイプ-切断能力(mm)木材90以下刃渡り(mm)143
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用切断対象木工、合成樹脂全長(mm)75山数(インチ当たり)9切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30切断能力(mm)パイプΦ30以下切断能力(mm)木材30以下刃渡り(mm)55
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
短尺(細目)
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)150全長(mm)185山数(寸渡り)20
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)223山数(寸渡り)20
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)235トラスコ品番450-9528山数(寸渡り)9
レシプロソーブレード竹挽き用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223刃渡り(mm)190トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10
レシプロソーブレードセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9