中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)9.3
電源(V)単相・交流 100
消費電力(W)860
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)890
質量(kg)2.7
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138
対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
質量(kg)2.5
消費電力(W)860
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])1000
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)2.5
対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)9.3
スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード