カテゴリ

  • 電動工具(25)
    • 丸ノコ(10)
    • 充電式マルノコ(6)
  • 研磨材(8)
    • 切断機用カッター(チップソー)(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(194)
  • マキタ(52)
  • EARTH MAN(15)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(27)
  • ハウスビーエム(3)
  • Y'sGOD(13)
  • SK11(46)
  • BLACK&DECKER(8)
  • ノーブランド(81)
  • 修理(60)
  • RS PRO(56)
  • シンワ測定(46)
  • BOSCH(ボッシュ)(36)
  • エスコ(35)
  • タキロンシーアイ(21)
  • サンビー(17)
  • アイウッド(17)
外径(Φmm)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 100~125(1)
  • 125(9)
  • 140(1)
  • 147(6)
  • 165(4)
  • 190(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 42(1)
  • 46(4)
  • 47(3)
  • 52(1)
  • 57(3)
  • 66(2)
  • 68(1)
電源(V)
  • 100(10)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 20(16)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(4)
  • 30(4)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 44(2)
  • 46(1)
27・30・37・38・44・46
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 3300(1)
  • 3400(1)
  • 3700(1)
  • 4000(2)
  • 4100(2)
  • 5000(5)
  • 5300(1)
  • 8700(1)
3000・3300・3400・3700・4000・4100・5000・5300・8700
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(6)
500~600未満・1000~1100未満・1100~1200未満
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 5(5)
0.5・1.8・2・5
仕様・用途
  • ライト付き(5)
  • 集じん機接続可(1)
ライト付き・集じん機接続可
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 10.5(3)
  • 11.6(3)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
5.7・10.5・11.6・12・12.5
保証期間
  • 1年間(8)
  • 2年間(2)
1年間・2年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37
充電式丸ノコ(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102バッテリー容量(mAh)2.5ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×170×216
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パワフルでスピーディな切断 ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一発で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm 切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節 質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
充電式丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)取扱説明書(1.78MB)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]取扱説明書(1.28MB)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000取扱説明書(1.28MB)
防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231質量(kg)3.8付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンスコード長さ(m)5チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300保証期間1年仕様・用途LEDライト付取扱説明書(1.31MB)
卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル質量(kg)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)11.6傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)傾斜角度(°)0~(左)45回転角度(°)テーブル:0~(左右)47取扱説明書(2.3MB)
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.79MB)
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年ベースアルミ
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年
充電式集じん丸ノコ DNW180L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW180L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付)質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(2.39MB) (0.81MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)18保証期間2年充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
ジョウギコテイレバー W570ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジョウギコテイレバー W570ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
339税込373
1個
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
ジョウギコテイレバーバネ W570ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジョウギコテイレバーバネ W570ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
259税込285
1個
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんアダプタ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
用途TSS-192/BTS-180L5用
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
平行定規組立 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)平行定規組立京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途電子集じん丸ノコ用
集じんノズルセット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんノズルセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
339税込373
1セット
3日以内出荷
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用適合機種W-470EDM、W-470ED
スライドシート 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード刃数8刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切断と同時に面取りができる
用途石膏ボード用切断対象石膏ボード適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20
丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途木工切断切断対象木工適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0外径(mm)140内径(mm)12.7
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
丸ノコ用レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
丸ノコ用 ノズルセット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用 ノズルセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種MW-46内径(Φmm)30
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
ロアガードクミタテ W662ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ロアガードクミタテ W662ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種電子丸ノコ W-663ED・W-663EDM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら