最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.3
タイプ深切り
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード