カテゴリ

  • 電動工具(26)
    • 丸ノコ(12)
    • 充電式マルノコ(5)
  • 研磨材(8)
    • 切断機用カッター(チップソー)(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(4)
  • マキタ(171)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • EARTH MAN(15)
  • Y'sGOD(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ハウスビーエム(24)
  • シンワ測定(46)
  • アイウッド(32)
  • 修理(86)
  • ノーブランド(73)
  • RS PRO(67)
  • SK11(47)
  • モトユキ(44)
  • エスコ(40)
  • BOSCH(ボッシュ)(33)
  • BIGMAN(ビッグマン)(20)
  • パオック(13)
外径(Φmm)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 100~125(2)
  • 125(10)
  • 140(1)
  • 147(6)
  • 165(5)
  • 190(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 42(2)
  • 46(4)
  • 47(3)
  • 52(1)
  • 57(3)
  • 66(3)
  • 68(2)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 20(18)
電源(V)
  • 100(12)
仕様・用途
  • ライト付き(7)
  • 集じん機接続可(1)
ライト付き・集じん機接続可
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(5)
  • 30(4)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 44(3)
  • 46(2)
27・30・37・38・44・46
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1100~1200未満(7)
500~600未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 10.5(4)
  • 11.6(3)
  • 11.7(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
5.7・10.5・11.6・11.7・12・12.5
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 3300(1)
  • 3400(1)
  • 3700(1)
  • 4000(2)
  • 4100(1)
  • 4700(1)
  • 5000(5)
  • 5300(1)
  • 8700(2)
3000・3300・3400・3700・4000・4100・4700・5000・5300・8700
コード長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 5(6)
0.5・1.8・2・5
保証期間
  • 1年間(10)
  • 2年間(1)
1年間・2年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ノコ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式丸ノコ(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102バッテリー容量(mAh)2.5ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×170×216
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パワフルでスピーディな切断 ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一発で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm 切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節 質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
充電式丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000
防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231質量(kg)3.8付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンスコード長さ(m)5チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300保証期間1年仕様・用途LEDライト付
卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル質量(kg)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)11.6傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)傾斜角度(°)0~(左)45回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:スライドシート電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。仕様・用途ライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
丸ノコ AW600D 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ AW600D京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)長さ(mm)297質量(kg)3.2電流(A)11.7電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])4700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700定格電流(A)11.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付き保証期間1年ベースアルミ
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年ベースアルミ
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年
充電式集じん丸ノコ DNW180L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW180L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付)質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)18保証期間2年充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
ジョウギコテイレバー W570ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジョウギコテイレバー W570ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
339税込373
1個
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
ジョウギコテイレバーバネ W570ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジョウギコテイレバーバネ W570ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
259税込285
1個
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんアダプタ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
用途TSS-192/BTS-180L5用
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
平行定規組立 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)平行定規組立京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途電子集じん丸ノコ用
集じんノズルセット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんノズルセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
339税込373
1セット
3日以内出荷
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用適合機種W-470EDM、W-470ED
スライドシート 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード刃数8刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切断と同時に面取りができる
用途石膏ボード用切断対象石膏ボード適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20
丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途木工切断切断対象木工適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0外径(mm)140内径(mm)12.7
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
丸ノコ用レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
丸ノコ用 ノズルセット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用 ノズルセット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種MW-46内径(Φmm)30
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
ロアガードクミタテ W662ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ロアガードクミタテ W662ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種電子丸ノコ W-663ED・W-663EDM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら