「丸鋸 収納」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式集じん丸ノコ DNW11XR
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式集じん丸ノコ DNW180L5
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷