「伸縮 パイプ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単品状態時は約60cmで引き延ばすことにより約220cmまで伸び取り回しが向上。
収納時にスッキリまとまります。
用途集じんホース
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)3.8
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)150
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード