パワフルでスピーディな切断
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一発で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節
質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
付属品125mmチップソー、電池パック・充電器、六角棒レンチ(本体取付)
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)
回転数(min-1[r.p.m])3400
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)46
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃直径(mm)125
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一回で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節
質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
バッテリー電圧(V)10.8
ノコ刃外径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])3000
最大切込深さ(mm)(90°時)46
最大切込深さ(mm)(45°時)27
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216
付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
パワフルでスピーディな切断
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一発で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節
質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
付属品125mmチップソー、六角棒レンチ(本体取付)
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)
回転数(min-1[r.p.m])3400
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)46
バッテリーリチウムイオン※別売
ノコ刃直径(mm)125
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一回で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節
質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])3000
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)46
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)102
バッテリー容量(mAh)2.5
ノコ刃直径(mm)125
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×170×216
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを
脱着できる
18Vクラス最速回転数5,300-1
使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス
デザイン
ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる
持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き
別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
用途TSS-192/BTS-180L5用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード