「充電式撹拌機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)パワーミキサー APM1011
中速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)9.3 電源(V)単相・交流 100 消費電力(W)860 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式パワーミキサー DPM180L5
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリーリチウムイオンB-1850LA バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電器形名UBC-1802L 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 撹拌機