「地墨レーザー 三脚」の検索結果
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ
寸法(mm)85×115×175
質量(g)1000(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ
連続使用時間(時間)約8
光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ
自動補正範囲±3度
制動方式磁気制動
防塵・防滴IP54
水平ライン精度(mm)±1/7m
光出力(mW)2.5以下(クラス1M)
垂直ライン精度(mm)±1/7m
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度
付属品三脚・受光器
電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体質量(kg)約1.0(電池含む)
自動補正範囲約±3°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160
制動方式磁気制動方式
防塵・防滴IP54
光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)
レーザークラスクラス1M
作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)
光出力(mW)2.5以下
アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅
動作温度範囲(℃)-10~+40