3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 質量(kg)0.76 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119 付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号608CV 仕様二重絶縁乾式集じん機構付 絶縁方式二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2)5.2 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥/5、液体/5 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg)4 タイプ乾湿両用 電流(A)11 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 風量(m3/min)1.2 騒音値(dB)80 真空度(kPa)16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)