充電式ハンディチェンソー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプスイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガードガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248質量(kg)1.5バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)チェンスピード(m/sec)10バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
充電式ハンディチェンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプスイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガードガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248質量(kg)1.5バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)チェンスピード(m/sec)10バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
充電式のこぎり(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
電気のこぎり ASK-1001京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。
充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。
キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。
刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。
刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)質量(kg)1.1ストローク数(min-1)1250刈込み幅(mm)160(両刃駆動)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131連続使用時間(分)約30/1充電当たり付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック充電時間(分)約71入力電源(V)100充電器形名UBC-1803L電源タイプ充電式取扱説明書(1.6MB)
18V充電式のこぎりキット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
18V充電式のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体にストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4,100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
18V充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクト!電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バー全長(mm)250質量(kg)2.3付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182バッテリーリチウムイオンチェンスピード(m/sec)3.5充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA使用充電器UBC-1803L取扱説明書(3.1MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
電気のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです。
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。
芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。
ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます。
刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ質量(kg)2.4電源タイプ充電式取扱説明書(1.65MB)
充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)取扱停止中
壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです。
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。
芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付です。
別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×162×135バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付) 、ブレードカバー(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付) 、グラスレシーバ(本体取付)、充電器、電池パック質量(kg)1.35電源タイプ充電式
ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.75トラスコ品番760-9248電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(9件のレビュー)4日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)!
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。
クラス最大80Wモータを搭載しています。
手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.99トラスコ品番760-9051取扱説明書(1.44MB)
バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅110mm)!
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。
クラス最大80Wモータを搭載しています。
手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.95トラスコ品番760-9043取扱説明書(1.44MB)
ガーデンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)3日以内出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に電源(V)100消費電力(W)180チェーンスピード(m/s)[m/分]3付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)適合(ソーチェン)90SG-28有効切断能力(mm)95電流(A)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155コード長さ(m)0.25機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油取扱説明書(1.12MB)
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、切断有効長さ(mm)350点火プラグNGK BPM8Y付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8522質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式チェーン形式91PX-52取扱説明書(6.62MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8514使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式点火プラグNGK BPM8Y取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2
ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
バリカンブレード160mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)160トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610