集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥/5、液体/5コード長さ(m)5付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック質量(kg)4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2騒音値(dB)80真空度(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
電気刈払機 分割仕様京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)トラスコ品番819-5489電源(V)単相100コード長さ(m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800定格電流(A)5.8刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10取扱説明書(1.46MB)
延長パイプ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
回転ブラシ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721