2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg)3 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷