「新建材」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バックテーパータイプできれいな切断面
用途新建材用
切断対象新建材
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SKH材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)100
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~50
切断能力(mm)非鉄金属3~10
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)合成樹脂2~50
1パック(5枚)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ
刃渡り(mm)65
全長(mm)85
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SKH材
切断能力(mm)木材合板2~35
切断能力(mm)非鉄金属3~10
1インチ当たり山数14
切断能力(mm)合成樹脂2~35
1セット(10本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
石膏ボード用目立刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工・新建材・アルミ
刃渡り(mm)35
全長(mm)55
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SKH材
1インチ当たり山数8
切断能力(mm)石膏ボード10以下
1セット(10本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165
刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本
1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード